Reference
SKF:C 2228/C3
Rubix:LOZSKFCAR---1527781
EAN:7316571218441

Detaily produktu : C 2228/C3
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 14163 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 140 mm |
| Vnější průměr | 250 mm |
| Šířka | 68 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | c 22 |
| Klec | ocel |
| Stat. zatížení | 1060 N |
| Dyn. zatížení | 830 N |
| Referenční rychlost | 2400 rpm |
| Mezní rychlost | 3200 rpm |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání