Reference
SKF:C 2314
Rubix:LOZSKFCAR---1523461
Výrobce:87738
EAN:7316577759283

Detaily produktu : C 2314
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 51x150x150 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4220 g |
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 150 mm |
| Šířka | 51 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | c23 |
| Klec | ocel |
| Stat. zatížení | 430 N |
| Dyn. zatížení | 405 N |
| Referenční rychlost | 3800 rpm |
| Mezní rychlost | 5000 rpm |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání