Kuželíkové ložisko Timken 387A, Vnější průměr: 98.42 mm | Vnitřní průměr: 57.15 mm | Šířka: 21.9 mm

Timken Tapered Roller Bearing 385

Viz technické informace

Reference

Timken:387A
Rubix:LOZTIMKUZOST1538040
Výrobce:100157675
EAN:0053893021935
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr57.15 mm
Vnější průměr98.42 mm
Šířka21.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 387A TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)103,632x103,632x34,544 mm
hmotnost balení403,7 g
Vnitřní průměr57.15 mm
Vnější průměr98.42 mm
Šířka21.9 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série385
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií