Kuželíkové ložisko Timken 2578, Vnější průměr: 69.85 mm | Vnitřní průměr: 28.575 mm | Šířka: 23.81 mm

Timken Tapered Roller Bearing 2500

Viz technické informace

Reference

Timken:2578
Rubix:ALPOST///---0122933
Výrobce:100072551
EAN:0053893117430
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr28.575 mm
Vnější průměr69.85 mm
Šířka23.81 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2578-20024 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)85,8012x85,8012x33,3756 mm
hmotnost balení288,9 g
Vnitřní průměr28.575 mm
Vnější průměr69.85 mm
Šířka23.81 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série2500
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií