Kuželíkové ložisko Timken JM515649-90N01, Vnější průměr: 130 mm | Vnitřní průměr: 80 mm | Šířka: 78 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Viz technické informaceReference
Timken:JM515649-90N01
Rubix:LOZTIMKUZOST1526407
Výrobce:100143930
EAN:0053893823874






Detaily produktu : JM 515649-90N01 TIMKEN
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Silné stránky
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Aplikace
Gear reduction units; Industrial machines
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 78x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3383 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 88,9x139,7x139,7 mm |
| hmotnost balení | 3382,9 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 78 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání