Kuželíkové ložisko Timken 37425/37625, Vnější průměr: 158.75 mm | Vnitřní průměr: 107.95 mm | Šířka: 23.02 mm

Tapered Roller Bearings

Viz technické informace

Reference

Timken:37425/37625
Rubix:LOZTIMKUZJPR1532359
Výrobce:100076647
EAN:0053893046907
Tapered Roller Bearing -  37425-9X089

Technické shrnutí

Vnitřní průměr107.95 mm
Vnější průměr158.75 mm
Šířka23.02 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 37425/37625 TIMKEN


Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.

Silné stránky

Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)162x162x27 mm
logistické Hmotnost1370 g
Balené rozměry (D x Š x V)162x162x27 mm
hmotnost balení1370 g
Vnitřní průměr107.95 mm
Vnější průměr158.75 mm
Šířka23.02 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost1.4 kg
Série37000
Klecocel
Celková šířka ložiska23.02 mm
NormaABMA (INCH PART NUMBERING SYSTEM)
Základní statické zatížení, radiální - C0r179000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr137000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií