Kuželíkové ložisko Timken 39250/39412, Vnější průměr: 104.78 mm | Vnitřní průměr: 63.5 mm | Šířka: 21.43 mm
Timken Tapered Roller Bearing 39000
Viz technické informaceReference
Timken:39250/39412
Rubix:LOZTIMKUZOST1524405
EAN:0053893657004


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 63.5 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 104.78 mm |
| Šířka | 21.43 mm |
Detaily produktu : 39250/39412 TIMKEN
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cup (outer ring) will need to be purchased with a matching cone (inner ring/cage/rollers).
This cup (outer ring) will need to be purchased with a matching cone (inner ring/cage/rollers).
Silné stránky
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23,813x112,713x112,713 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 484 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Vnitřní průměr | 63.5 mm |
| Vnější průměr | 104.78 mm |
| Šířka | 21.43 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 39000 |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání