Kuželíkové ložisko Timken L319249, Vnější průměr: 130.175 mm | Vnitřní průměr: 95.25 mm | Šířka: 20.638 mm
Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Timken:L319249
Rubix:ALPOST///---0122883
Výrobce:100147762
EAN:0053893594262


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 95.25 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 130.175 mm |
| Šířka | 20.638 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : L319249-20024 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 506,2 g |
| Vnitřní průměr | 95.25 mm |
| Vnější průměr | 130.175 mm |
| Šířka | 20.638 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | l319200 |
| Celková šířka ložiska | 21.433 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 37400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 24700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání