Kuželíkové ložisko Timken L357049, Vnější průměr: 393.7 mm | Vnitřní průměr: 304.8 mm | Šířka: 50.8 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Viz technické informaceReference
Timken:L357049
Rubix:LOZTIMKUZOST1520704
Výrobce:100102102
EAN:0053893604169

Detaily produktu : L 357049 TIMKEN
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Silné stránky
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50,8x346,776x346,776 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10057 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 93,726x400,05x400,05 mm |
| hmotnost balení | 10056,6 g |
| Vnitřní průměr | 304.8 mm |
| Vnější průměr | 393.7 mm |
| Šířka | 50.8 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 29.358 kg |
| Série | l357000 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 107.947 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1310000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 586000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání