Kuželíkové ložisko SKF LM 501349/310/Q, Vnější průměr: 73.431 mm | Vnitřní průměr: 41.275 mm | Šířka: 19.812 mm
Tapered Roller Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:LM 501349/310/Q
Rubix:LOZSKFOST---1500648
Výrobce:49019
EAN:7316570512182


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 41.275 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 73.431 mm |
| Šířka | 19.812 mm |
Detaily produktu : LM 501349/310/Q
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Silné stránky
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 19,56x73,43x73,43 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 335 g |
| Vnitřní průměr | 41.275 mm |
| Vnější průměr | 73.431 mm |
| Šířka | 19.812 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | lm |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 6700 rpm |
| Mezní rychlost | 9000 rpm |
| Celková šířka ložiska | 19.812 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 68 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 55 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání