Kuželíkové ložisko NSK 33007J, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 21 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Viz technické informaceReference
NSK:33007J
Rubix:MRO0010020020142304
Výrobce:33007J N
EAN:0029176536922

Detaily produktu : 33007J
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 270 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
