Kuželíkové ložisko NSK 30309DJ, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 27.25 mm
Tapered roller bearing
Viz technické informaceReference
NSK:30309DJ
Rubix:MRO0010020020135365
Výrobce:30309DJ N
EAN:0029176044007

Detaily produktu : 30309DJ
NSK tapered roller bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. They are available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions.These bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 27.25 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
