Kuželíkové ložisko Timken 55187C, Vnější průměr: 111.125 mm | Vnitřní průměr: 47.625 mm | Šířka: 26.909 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Viz technické informaceReference
Timken:55187C
Rubix:LOZTIMKUZOST1534053
Výrobce:100006859
EAN:0053893333212


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 47.625 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 111.125 mm |
| Šířka | 26.909 mm |
Detaily produktu : 55187 C TIMKEN
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Silné stránky
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Aplikace
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26,909x85,598x85,598 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 891 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| hmotnost balení | 890,9 g |
| Vnitřní průměr | 47.625 mm |
| Vnější průměr | 111.125 mm |
| Šířka | 26.909 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 1.4 kg |
| Série | 55000c |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 30.163 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 161000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 151000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání