Kuželíkové ložisko Timken HM89249/HM89210, Vnější průměr: 79.375 mm | Vnitřní průměr: 36.513 mm | Šířka: 28.829 mm
Tapered Roller Bearing Cup with Controlled Stand
Viz technické informaceReference
Timken:HM89249/HM89210
Rubix:LOZOSTKUL---1546206
EAN:0053893659060


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 36.513 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 79.375 mm |
| Šířka | 28.829 mm |
Detaily produktu : HM89249-99401 TIMKEN
Using our specially toleranced bearings in conjunction with a precision OE-machined spacer allows you to achieve the proper wheel bearing end-play, eliminating the need for manual bearing adjustment. The repeatability of the bearing setting range provides for optimum seal and bearing life. This consistency could help reduce fleet fuel costs.
Silné stránky
Enable faster and more reliable wheelend builds; help improve up-time. Reduce inventory with lower component counts. Help optimize seal performance and life. Eliminate manual adjustment, one of the leading causes of wheel end issues
Aplikace
Automotive Wheel Ends
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22,606x79,502x79,502 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 240 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Vnitřní průměr | 36.513 mm |
| Vnější průměr | 79.375 mm |
| Šířka | 28.829 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 0.7 kg |
| Série | hm89200 |
| Klec | ocel |
| Celková šířka ložiska | 29.37 mm |
| Norma | ABMA |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 121000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 126000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání