Kuželíkové ložisko Timken 67388, Vnější průměr: 496.85 mm | Vnitřní průměr: 127 mm | Šířka: 101.6 mm

Timken Tapered Roller Bearing 67300

Viz technické informace

Reference

Timken:67388
Rubix:LOZTIMKUZJED1542045
Výrobce:100204793
EAN:0053893363431
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr127 mm
Vnější průměr496.85 mm
Šířka101.6 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 67388 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)46,038x164,846x164,846 mm
logistické Hmotnost3400 g
Balené rozměry (D x Š x V)197,0532x197,0532x52,4256 mm
hmotnost balení3400,1 g
Vnitřní průměr127 mm
Vnější průměr496.85 mm
Šířka101.6 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série67300
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií