Kuželíkové ložisko Timken LM806649/LM806610, Vnější průměr: 88.9 mm | Vnitřní průměr: 53.975 mm | Šířka: 19.05 mm

Tapered Roller

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Timken:LM806649/LM806610
Rubix:ALPOST///---0121261
EAN:0053893781570
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr53.975 mm
Vnější průměr88.9 mm
Šířka19.05 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : LM806649-90402 TIMKEN


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr53.975 mm
Vnější průměr88.9 mm
Šířka19.05 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost0.4 kg
Sérielm806600
Klecocel
Celková šířka ložiska19.05 mm
NormaINCH SERIES
Základní statické zatížení, radiální - C0r81800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr65500 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií