Kuželíkové ložisko SKF 30303, Vnější průměr: 47 mm | Vnitřní průměr: 17 mm | Šířka: 15.25 mm

Single Row Tapered Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:30303
Rubix:ALPOST///---0122536
EAN:7316577327093
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka15.25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 30303 SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Silné stránky

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka15.25 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Referenční rychlost13000 rpm
Mezní rychlost16000 rpm
Celková šířka ložiska15.25 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r25000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr34200 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií