Kuželíkové ložisko NSK 31306J, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 20.75 mm
Single row tapered roller bearings, NSK
Viz technické informaceReference
NSK:31306J
Rubix:LOZNSKKUZJED1535591
Výrobce:31306J N
EAN:00029176024078

Detaily produktu : HR31306J NSK
NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 20.75 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání