Kuželíkové ložisko FAG 32915, Vnější průměr: 105 mm | Vnitřní průměr: 75 mm | Šířka: 16 mm

Tapered roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:32915
Rubix:MRO0010020020141786
Výrobce:0190566640000
EAN:4012801047395
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr105 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32915


Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Silné stránky

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost240 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr105 mm
Šířka16 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série329
Referenční rychlost3550 rpm
Mezní rychlost6600 rpm
Celková šířka ložiska20 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r124000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr74000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií