Kuželíkové ložisko Timken L116110, Vnější průměr: 115.888 mm | Vnitřní průměr: 107.95 mm | Šířka: 16.67 mm

Tapered Roller Bearing Cup

Viz technické informace

Reference

Timken:L116110
Rubix:LOZTIMKUZOST1526812
Výrobce:100203808
EAN:0053893474786
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr107.95 mm
Vnější průměr115.888 mm
Šířka16.67 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : L 116110 TIMKEN


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cup (outer ring) will need to be purchased with a matching cone (inner ring/cage/rollers).

Silné stránky

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Aplikace

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16,67x115,888x115,888 mm
logistické Hmotnost193 g
Balené rozměry (D x Š x V)117,602x117,602x31,75 mm
hmotnost balení192,8 g
Vnitřní průměr107.95 mm
Vnější průměr115.888 mm
Šířka16.67 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost0.6 kg
Sériel116100
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií