Kuželíkové ložisko Timken 07097, Vnější průměr: 51.99 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 15.01 mm
Timken Tapered Roller Bearing 07000
Viz technické informaceReference
Timken:07097
Rubix:LOZTIMKUZOST1524577
Výrobce:100045884
EAN:0053893165288

Detaily produktu : 07097 TIMKEN
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 81,6 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 51.99 mm |
| Šířka | 15.01 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 7000 |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání