Kuželíkové ložisko Timken 55206C/55437, Vnější průměr: 111.125 mm | Vnitřní průměr: 52.388 mm | Šířka: 26.909 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Viz technické informace

Reference

Timken:55206C/55437
Rubix:LOZTIMKUZOST1540011
EAN:0053893758251
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr52.388 mm
Vnější průměr111.125 mm
Šířka26.909 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 55206C/55437 TIMKEN


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplikace

General industrial and automotive applications

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)30,163x111,125x111,125 mm
logistické Hmotnost1328 g
Balené rozměry (D x Š x V)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Vnitřní průměr52.388 mm
Vnější průměr111.125 mm
Šířka26.909 mm
Typ ložiskové vůlecn
Hmotnost1.3 kg
Série55000c
Klecocel
Celková šířka ložiska30.163 mm
NormaABMA 19.2
Základní statické zatížení, radiální - C0r161000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr151000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií