Kuželíkové ložisko FAG 32314-A, Vnější průměr: 150 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 42 mm

Tapered roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:32314-A
Rubix:LOZFAGKUZJED1529746
Výrobce:0167130790000
EAN:4064328809208
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka42 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 32314-A FAG


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Silné stránky

•High radial loads occur
High axial loads act on one side
Combined loads must be supported (radial and axial forces acting simultaneously)
Precise axial guidance of the shaft is required (locating bearing function)
The bearing arrangement must have very high axial rigidity
The bearing position is operated clearance-free or under preload (single bearings are adjusted against each other)
High running accuracy is required
The load carrying capacity of angular contact ball bearings is no longer sufficient and the higher speed suitability of angular contact ball bearings is not required
The bearings are not required to compensate misalignments
The design objective comprises compact, rigid and economical bearing arrangements with a high load carrying capacity

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)54x150x150 mm
logistické Hmotnost4407 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka42 mm
Typ ložiskové vůlecn
Série323..-a
Referenční rychlost3500 rpm
Mezní rychlost4750 rpm
Celková šířka ložiska54 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r405000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr310000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií