Kuželíkové ložisko NSK 30208J, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 19.75 mm

Tapered roller bearing 302

Viz technické informace

Reference

NSK:30208J
Rubix:LOZNSKKUZJED1527726
Výrobce:30208J N
EAN:00029176000881
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka19.75 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HR30208J NSK


Tapered roller bearings are designed so the apices of the cones formed by the raceways of the cone and cup and the conical rollers all coincide at one point on the axis of the bearing. When a radial load is imposed, an axial force component occurs; therefore, it is necessary to use two bearings in opposition or some other multiple arrangement. Among the metric design tapered roller bearings with high load capacity (HR series), some bearings have the basic number suffixed by J to conform to the specifications of ISO for the cup back face raceway diameter, cup width, and contact angle. Therefore, the cone assembly and cup of bearings with the same basic number suffixed by J are internationally interchangeable.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka19.75 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií