Kuželíkové ložisko Timken M38549, Vnější průměr: 66.68 mm | Vnitřní průměr: 34.925 mm | Šířka: 20.63 mm
Tapered Roller Bearing Cone
Viz technické informaceReference
Timken:M38549
Rubix:LOZTIMKUZOST1540338
Výrobce:100041250
EAN:0053893277011


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 34.925 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 66.68 mm |
| Šířka | 20.63 mm |
Detaily produktu : M38549 TIMKEN
High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 71,4x71,4x26,9 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 201,8 g |
| Vnitřní průměr | 34.925 mm |
| Vnější průměr | 66.68 mm |
| Šířka | 20.63 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | m |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání