Kuželíkové ložisko Timken 31314, Vnější průměr: 150 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 38 mm

Series 313 tapered roller bearings

Viz technické informace

Reference

Timken:31314
Rubix:LOZTIMKUZJED1530177
EAN:0053893045368
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka38 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 31314-9X026 TIMKEN


Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable rings facilitate assembly.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka38 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií