Kuželíkové ložisko Timken L814710, Vnější průměr: 109.538 mm | Vnitřní průměr: 76.2 mm | Šířka: 15.083 mm
Single Row - Cup
Viz technické informaceReference
Timken:L814710
Rubix:LOZTIMKUZOST1533072
Výrobce:100099466
EAN:0053893695983






Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 76.2 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 109.538 mm |
| Šířka | 15.083 mm |
Detaily produktu : L814710 TIMKEN
With capacity to manage both radial and axial loads, high performance Timken tapered roller bearing components are engineered to provide the greatest durability in the most compact space.
Silné stránky
Both rings should be replaced at the same time to maximize reliability and life
Aplikace
Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 117,6x117,6x31,8 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 184,6 g |
| Vnitřní průměr | 76.2 mm |
| Vnější průměr | 109.538 mm |
| Šířka | 15.083 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 0.6 kg |
| Série | ts (tapered single) |
| Celková šířka ložiska | 19.05 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 120000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 17900 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání