Pneumatická zásuvná fitinka Mecaline 858764
TAPERED MALE 90° ELBOW LONG
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:858764
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819519
EAN:3660338138348

Dokumenty
Detaily produktu : 858764 L-šroubení 10mm-R1/4"
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | r1/4 |
|---|---|
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
