Hadicové šroubení se závitem Mecaline 842933
STAINLESS STEEL MALE TAPER NIPPLE
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:842933
Rubix:FLTHYDOSTSRO5820876
EAN:3660338062650

Dokumenty
Detaily produktu : 842933
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | r1/2 |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 140 bar |
| Připojení 2 | r 1/2 |
| Min. teplota | -110 °C |
| Max. teplota | 300 °C |
| Typ závitů | bspp |
| Min. pracovní tlak | -0.99 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání