Hadicové šroubení se závitem Festo NPFC-R-G14-G18-MF
Reducing Nipple
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:NPFC-R-G14-G18-MF
Rubix:FLTPNEFSTSPO5818011
Výrobce:8030308
EAN:4052568064105

Dokumenty
Detaily produktu : NPFC-R-G14-G18-MF
Reducing nipple NPFC-R-G14-G18-MF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 50 bar |
| Připojení 2 | g 1/8 in |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 150 °C |
| Typ závitů | bsp |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici