Hadicové šroubení se závitem Festo NPFC-R-G12-G38-F
Reducing Sleeve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:NPFC-R-G12-G38-F
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820334
Výrobce:8069224

Dokumenty
Detaily produktu : NPFC-R-G12-G38-F
The NPFC connector is a series of threaded connecting elements used in pneumatic systems. It is available in many variants, such as double nipples, reducers, and couplings, and is used to create tight, durable connections between components of a pneumatic system. It is made of nickel-plated brass, which ensures good mechanical resistance and moderate corrosion resistance.
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 50 bar |
| Připojení 2 | g 3/8 |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 150 °C |
| Typ závitů | bspp |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání