Hadicové šroubení se závitem Festo ESK-1/4-1/2
Double Nipple
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:ESK-1/4-1/2
Rubix:FATFITSPCKLN0620621
Výrobce:534153
EAN:4052568048525

Technické shrnutí
| Připojení 1 | external thread bspt (r) |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 50 bar |
Dokumenty
Detaily produktu : ESK-1/4-1/2
Double nipple ESK-1/4-1/2 For angle compensation, made of brass. Pneumatic Connection, port 1=R1/4, Pneumatic Connection, port 2=R1/2, Materials note=Conforms to RoHS, Material information, double nipple=Brass
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 55x23x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 82,72 g |
| Připojení 1 | external thread bspt (r) |
| Max. pracovní tlak | 50 bar |
| Připojení 2 | external thread bspt (r) |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání