Hadicové šroubení se závitem Festo B-1/8-100

Blanking Plug

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:B-1/8-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820422
Výrobce:534213
EAN:4052568048648
B-1/8-100 Blanking plug

Technické shrnutí

Materiáltpe-u (pur)
Připojení 11/8
Max. pracovní tlak12 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : B-1/8-100


Blanking plug B-1/8-100 As per DIN 908, with sealing ring. Container size=100, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)84x70x57 mm
logistické Hmotnost6,99 g
Materiáltpe-u (pur)
Připojení 11/8
Max. pracovní tlak12 bar
Připojení 2nessuno
Max. teplota60 °C
Typ závitůbspp
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání