Klínová kladka s kuželovým pouzdrem Mecaline 04SPB132
SPB Section Four Grooves V-Pulleys
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:04SPB132
Rubix:RMNKLN///---5722025
Výrobce:856500
EAN:3660338117862

Dokumenty
Detaily produktu : SPB 132/4 Taper Lock 2012 řemenice
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Silné stránky
Can run both Vee and Wedge belts
Aplikace
V belt power transmission drives
Technické informace
Atributy
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientační průměr | 132 mm |
| Počet drážek | 4 |
| Zkosená objímka | 2012 |
| Typ | 3 |
| Šířka okraje | 82 mm |
| Vnější průměr | 139 mm |
| Šířka | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání