Klínová kladka s kuželovým pouzdrem SKF PHP 1SPZ95TB
SKF Pulley Taper Bush 1SPZ…TB
Viz technické informaceReference
SKF:PHP 1SPZ95TB
Rubix:RMNKLN///---5721996
EAN:7316572630228

Detaily produktu : PHP 1SPZ95TB - SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 363 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Orientační průměr | 95 mm |
| Počet drážek | 1 |
| Zkosená objímka | 1210 |
| Vnější průměr | 99 mm |
| Šířka | 16 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
