Klínová kladka s kuželovým pouzdrem Mecaline 01SPZ050

SPZ Section Single Groove V-Pulleys

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:01SPZ050
Rubix:RMNKLN///---5722058
Výrobce:856233
EAN:3660338115226
brand logo

Technické shrnutí

Profilspz
Orientační průměr50 mm
Počet drážek1
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SPZ 50/1 pro TB1008


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1008) - Cast Iron GG25

Silné stránky

Can run both Vee and Wedge belts

Aplikace

V belt power transmission drives

Technické informace


Atributy
Profilspz
Orientační průměr50 mm
Počet drážek1
Zkosená objímka1008
Typ9
Šířka okraje37 mm
Vnější průměr54 mm
Šířka22 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání