Klínová kladka s kuželovým pouzdrem SKF PHP 2SPA250TB
SKF Pulley Taper Bush 2SPA…TB Series
Viz technické informaceReference
SKF:PHP 2SPA250TB
Rubix:RMNKLNSKF---5720855
EAN:7316572625835

Detaily produktu : PHP 2SPA250TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Orientační průměr | 250 mm |
| Počet drážek | 2 |
| Zkosená objímka | 2517 |
| Vnější průměr | 255.5 mm |
| Šířka | 35 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
