Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPE10-M1BH-5/3G-M7-B

Solenoid valve CPE10-M1BH

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
Rubix:FLTPNEFSTEOV5815482
Výrobce:533141
EAN:4052568015817
CPE10-M1BH-5/3G-M7-B Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu : CPE10-M1BH-5/3G-M7-B elmag.ventil FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3G-M7-B High component density Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost76,4 g
  • K dispozici