Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
Solenoid valve CPE10-M1BH
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
Rubix:FLTPNEFSTEOV5807645
Výrobce:533148
EAN:4052568166274
Dokumenty
Detaily produktu : CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B elm.ventil Festo
Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B High component density Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 114 g |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání