Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPE14-M1BH-5/3ES-1/8

Solenoid valve CPE14-M1BH

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819405
Výrobce:196936
EAN:4052568160135
CPE14-M1BH-5/3ES-1/8 Solenoid valve

Dokumenty

Detaily produktu : CPE14-M1BH-5/3ES-1/8


Solenoid valve CPE14-M1BH-5/3ES-1/8 High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost134 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání