Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPV10-M1H-5JS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CPV10-M1H-5JS-M7
Rubix:FLTPNEFSTEOV5806363
Výrobce:161415
EAN:4052568012397
Dokumenty
Detaily produktu : CPV10-M1H-5JS-M7 elmag.ventil Festo
Solenoid valve CPV10-M1H-5JS-M7 For valve terminal CPV. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 100x19x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 82,14 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání