Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819675
Výrobce:196930
EAN:4052568005146
Dokumenty
Detaily produktu : CPE14-M1BH-3GLS-1/8
Solenoid valve CPE14-M1BH-3GLS-1/8 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=900 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 80x12x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 72,62 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání