Pneumatický prvek - Svorka šroubového ventilu Festo CPV10-M1H-V70-M7
Vacuum generator CPV10-M1H
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:CPV10-M1H-V70-M7
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817196
Výrobce:185862
EAN:4052568146092
Dokumenty
Detaily produktu : CPV10-M1H-V70-M7 Festo
Vacuum generator CPV10-M1H-V70-M7 For valve terminal CPV. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Operating pressure=3 - 8 bar, Max. vacuum=85 %
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 69 g |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání