Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 1208 EKTN9/C3, Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 40 mm

Self-aligning Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:1208 EKTN9/C3
Rubix:LOZSKFKULDVN1521074
Výrobce:34163
EAN:7316576626562
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 1208 EKTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)18x80x80 mm
logistické Hmotnost405 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka18 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlec3
Série12e
Klecpolyamid
Referenční rychlost18000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r6950 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr19900 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií