Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2210J, Vnější průměr: 90 mm | Šířka: 23 mm | Vnitřní průměr: 50 mm
Spherical roller bearing 222
Viz technické informaceReference
NSK:2210J
Rubix:LOZCHIKULDVN1537827
Výrobce:2210J N
EAN:00029176031106

Detaily produktu : 2210J NSK
NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 583 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání