Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 1207 EKTN9, Vnější průměr: 72 mm | Šířka: 17 mm | Vnitřní průměr: 35 mm
Self-aligning Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:1207 EKTN9
Rubix:LOZSKFKULDVN1508489
Výrobce:34158
EAN:7316576621642

Detaily produktu : 1207 EKTN9
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Silné stránky
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 305 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 12e |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 20000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 19000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání