Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 1205-TVH-C3, Vnější průměr: 52 mm | Šířka: 15 mm | Vnitřní průměr: 25 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:1205-TVH-C3
Rubix:LOZFAGKULDVN1531859
Výrobce:0167002870030
EAN:4012801158923

Detaily produktu : 1205-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 141 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 15 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 12..-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 13400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 3300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
