Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 2201 ETN9, Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 12 mm

Self-aligning Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:2201 ETN9
Rubix:LOZSKFKULDVN1501075
Výrobce:34799
EAN:7316576622212
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka14 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2201 ETN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)14x32x32 mm
logistické Hmotnost49 g
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr32 mm
Šířka14 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série22e
Klecpolyamid
Referenční rychlost45000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r1900 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr8520 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií