Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-G3/8-10
Push-in T-fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QST-G3/8-10
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819751
Výrobce:186164
EAN:4052568039684

Dokumenty
Detaily produktu : QST-G3/8-10
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 130x120x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 50,65 g |
| Připojení 1 | g 3/8 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání