Pneumatická zásuvná fitinka Festo QST-G1/4-6

Push-in T-fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QST-G1/4-6
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818729
Výrobce:186159
EAN:4052568039639
QST-G1/4-6 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QST-G1/4-6 FESTO


Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x90x40 mm
logistické Hmotnost28,17 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 26
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání